COMBIDISC SIC Abrazivni list CD Ø 50 mm SIC36 za trde neželezne kovine

Št. art.: 4007220441176
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220441176
EAN/GTIN 4007220441176
Številka proizvajalca 42754503

Opis

Opis:

Za univerzalno brušenje, zlasti za uporaba na titanovih zlitinah. Idealno za letalsko industrijo, če je samo SiC odobren za strojno obdelavo pogonskih delov, na primer. CD s vpenjalnim sistemom ima vijačno povezavo z notranjim navojem (kovina/plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: PSG, Power Lock tip II ″vklopi″, SocAtt, vklopi.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CD
  • VRT/MIN, opt., iz: 3800 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 13000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: 36

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kamen
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico