POLINOX netkana brusilna ploščica PNST Ø 38 mm navoj 8-32 UNC A100 za fino brušenje in zaključno obdelavo

Št. art.: 4007220441152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zvezde iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220441152
EAN/GTIN 4007220441152
Številka proizvajalca 44698382
L-število L51100 586

Opis

Opis:

Zvezde za mletje POLINOX so izdelane iz poliamidnega flisa, v katerega je vgrajeno brusno zrnje. brusna koprena je prekrit z zvezdastimi plastmi in v središču povezan drug z drugim. Posebej je primeren za ozka delovna območja, kot so izvrtine in vodnjaki ter težko dostopna območja. POLINOX brusilne zvezde so primerne za čiščenje, posnemanje in fino brušenje notranjih površin in kontur.

Lastnosti:

  • Število, plasti: 3 kosov
  • VRT/MIN, največ: 12600 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 7500 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 38 mm
  • Velikost zrnja: 100

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 10-20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico