Opis:
Primerno za poliranje s polirnimi pastami, brusnimi pastami ali diamantnimi polirnimi pastami pri brušenju obraza na majhnih in srednjih površinah. CD s vpenjalnim sistemom ima vijačno povezavo z notranjim navojem (kovina/plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: PSG, Power Lock tip II ″vklopi″, SocAtt, vklopi.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CD
- VRT/MIN, opt., iz: 1200 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 2500 vrt./min
- Ø Zunanja metrika: 75 mm
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite COMBIDISC Felt DISKE z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Pri menjavi polirna pasta vstavite nov, neuporabljen filc disk. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 5–10 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo poliranja, temperaturno obremenitvijo obdelovanca in obrabo orodja.
- Opravila obdelave: Poliranje
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Obseg dobave:
- Naročite držalo orodij ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.