Opis:
Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Z orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na tržišču. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za zelo agresiven brušenje z vrhunsko zmogljivostjo odstranjevanja jeklenih materialov, trdih in slabo toplotno prevodnih materialov, hkrati pa ohranja izjemno visoko življenjska doba. Vrhunska, dosledna zmogljivost z brusnim granulatom VICTOGRAIN. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
- Brusno sredstvo: VICTOGRAIN-COOL
- Ø Zunanja metrika: 180 mm
- Velikost zrnja: 80
Prednosti:
- Učinkovit postopek strojne obdelave s hitrim napredkom dela, visokim življenjska doba, manj toplote, ki se vnese v obdelovanec, in nižjimi zahtevami po moči orodja zahvaljujoč brusilnemu granulatu VICTOGRAIN.
- Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
- Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
- Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnik za vlakna COMBICLICK z nosilno ploščo COMBICK na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Uporabite zmogljiv kotni brusilnik.
- Opravila obdelave: Razrezovanje; izenačevanje; površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Prosimo, da podporno ploščo COMBICLICK naročite ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.