Opis:
Te posebne upogibne gredi nimajo ročaja za vpenjalo orodij in so posebej prilagodljive v sprednjem delu. Orodja za brušenje CEVI POLISTAR so pritrjena neposredno na jedro upogibne gredi z vijaki (različica INOX). POLINOX brusilne zvezde PNST so privite z adapter AD M4 ali adapter AD M5 (pribor). Ta kombinacija je idealna za postopno fino brušenje in čiščenje notranjih površin cevi in komolcev. Oba konca komolca cevi je mogoče posneti s strani vstavljanja. Upogibna gred PST-T je primerna za notranje brušenje cevi. Pripravljena za namestitev nadomestne zaščitne cevi za BW 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: SCH 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 M..
- Metrična širina: 13 mm
- Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
- spojka na pogonski strani, DIN: 10
- Metrična dolžina: 1537 mm
- Neto teža: 0353 kg
- Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
- Ø Zunanja metrika: 13 mm
- Višina: 13 mm
Obseg dobave:
- Posebne dolžine na zahtevo.
Opomba:
- Upoštevajte priporočene in največje dovoljene hitrosti orodja za nastavitev števila vrtljajev motorja.