Opis:
Te posebne upogibne gredi nimajo ročaja za vpenjalo orodij in so posebej prilagodljive v sprednjem delu. Orodja za brušenje CEVI POLISTAR so pritrjena neposredno na jedro upogibne gredi z vijaki (različica INOX). POLINOX brusilne zvezde PNST so privite z adapter AD M4 ali adapter AD M5 (pribor). Ta kombinacija je idealna za postopno fino brušenje in čiščenje notranjih površin cevi in komolcev. Oba konca komolca cevi je mogoče posneti s strani vstavljanja. Upogibna gred PST-T je primerna za notranje brušenje cevi. Upogibna gred je treba uporabiti s premerom PST POLISTAR CEVI 50.60, 70 in 80 mm.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: BW 4 PST-T DIN 10/M14 1,5 M.
- Razpon moči od: 100 vatov
- Razpon hitrosti od: 1500 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 7650 vrt./min
- Metrična širina: 13 mm
- Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
- spojka na pogonski strani, DIN: 10
- Razpon moči, do: 450 vatov
- Metrična dolžina: 1537 mm
- Neto teža: 0,48 kg
- Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
- Ø Zunanja metrika: 13 mm
- Ø nit: M4
- Ø vpenjalo orodij: 4 mm
- Višina: 13 mm
Obseg dobave:
- Posebne dolžine na zahtevo.
Opomba:
- Upoštevajte priporočene in največje dovoljene hitrosti orodja za nastavitev števila vrtljajev motorja.