cev daljinsko stikalo za krivljenje gredi FS-SCH 10 DIN10/G28 2 M.

Št. art.: 4007220432310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4007220432310
EAN/GTIN 4007220432310
Številka proizvajalca 86200660

Opis

Opis:

Udobno delovanje z delovnega mesta. Alternativa za nožno stikalo. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati. Duše in cevi z drsno povezavo na obeh straneh na zahtevo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: FS-SCH 10 DIN10/G28 2 M.
  • Metrična širina: 22 mm
  • Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
  • spojka na pogonski strani, DIN: 10
  • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
  • Stran slušalke spojka G: 28
  • Metrična dolžina: 2053 mm
  • Neto teža: 1,91 kg
  • Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
  • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
  • Ø Zunanja metrika: 22 mm
  • Višina: 22 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico