cev daljinsko stikalo za krivljenje gredi FS-SCH 7 DIN10/G22 2 M.

Št. art.: 4007220432297
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 4007220432297
    EAN/GTIN 4007220432297
    Številka proizvajalca 86200658

    Opis

    Opis:

    Udobno delovanje z delovnega mesta. Alternativa za nožno stikalo. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati. Duše in cevi z drsno povezavo na obeh straneh na zahtevo.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: FS-SCH 7 DIN10/G22 2 M..
    • Metrična širina: 18 mm
    • Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
    • spojka na pogonski strani, DIN: 10
    • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 22 mm
    • Stran slušalke spojka G: 22
    • Metrična dolžina: 2053 mm
    • Neto teža: 1,4 kg
    • Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
    • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 22
    • Ø Zunanja metrika: 18 mm
    • Višina: 18 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico