Daljinsko stikalo za krivljenje gredi FS-BW 7 DIN10/G22 2 3M OHA 25-000 RPM

Št. art.: 4007220432280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4007220432280
EAN/GTIN 4007220432280
Številka proizvajalca 86200657

Opis

Opis:

Udobno delovanje z delovnega mesta. Alternativa za nožno stikalo. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati. Če je potreba po moči zmanjšana, je lahko območje hitrosti prenizko. Polmer ukrivljenosti ne sme biti manjši od 140 mm. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: FS-BW 7 DIN10/G22 2 M OHA
  • Razpon hitrosti od: 11000 vrt./min
  • Razpon hitrosti, do: 25000 vrt./min
  • Metrična širina: 18 mm
  • Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
  • spojka na pogonski strani, DIN: 10
  • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 22 mm
  • Stran slušalke spojka G: 22
  • Metrična dolžina: 2089 mm
  • Neto teža: 2 kg
  • Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
  • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 22
  • Ø Zunanja metrika: 18 mm
  • Višina: 18 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico