Kotni ročaj WHA 10 90° G28 STV z 6 mm vpenjalna stročnica za togo podaljšek maks. VRT/MIN 17 100

Št. art.: 4007220432150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4007220432150
    EAN/GTIN 4007220432150
    Številka proizvajalca 86300132

    Opis

    Opis:

    Kotni ročaj v 90-stopinjski izvedbi z 6 mm vpenjalna stročnica in drsno spojko G28/Ø 28 mm, primeren za toge podaljške z drsnim priključkom G28. 1 ključev vsak EM SW 11 mm, EM SW 14 mm in EM SW 14 mm, 1 vpenjalna stročnica.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: WHA 10 90° G28 STV
    • VRT/MIN, največ: 17100 vrt./min
    • Skupina vpenjala stročnic: 6
    • Prestavno razmerje: 1:1
    • Metrična širina: 38 mm
    • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
    • Stran slušalke spojka G: 28
    • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
    • Metrična dolžina: 165 mm
    • Neto teža: 0579 kg
    • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
    • Ø Zunanja metrika: 67 mm
    • Višina: 67 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico