Opis:
Pogon ima navojno držalo za orodje z notranjim navojem ali nosilcem prirobnice. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Robustna zasnova pogona za stisnjen zrak je primerna za težki uporaba. Pogon je treba uporabljati z olje. Ventil ročice zagotavlja tudi pogon z mrtvo prestavo. Maks. Premer orodja do 125 mm. 1 m izpušna in 2,5 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/2″ zunaj, 1 vpenjalna matica, 2 prirobnični vijaki, 2 distančni rokavi, 2 vpenjalni ključi, Zaščitna kapuca, ročaj proti vibracijam.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 1100 vatov
- Število vrtljajev: 12000 vrt./min
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 47 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,5 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 1,2 m³/min
- Metrična dolžina: 285 mm
- Število kapljic olja [min]: 7 kapljic
- Neto teža: 2,1 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 13 mm
- Ø nit: M14
- Ø vpenjalo orodij: 22,23 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 98 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
- Blokada vretena za menjavo orodja z ključ.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.