PFERD Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 4/120 E-HV 25.000 vrt/min/440 W

Št. art.: 4007220430620
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220430620
EAN/GTIN 4007220430620
Številka proizvajalca 80107191
L-število L51050 1857
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Elastični shranjevanje

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon ima vgrajen centrifugalni regulator. Ventil ročice zagotavlja tudi pogon z mrtvo prestavo. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 440 vatov
  • Število vrtljajev: 12000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 16
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Oblikovanje: Elastični shranjevanje
  • Metrična širina: 46 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,7 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,98 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 250 mm
  • Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
  • Neto teža: 1035 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 46 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Elastično nameščeno vreteno zagotavlja delo z nizkimi vibracijami.
  • Konstantna vlečna moč skozi centrifugalne krmilnike.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico