Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izhodna in 2,5 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 440 vatov
- Število vrtljajev: 25000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 16
- Zasnova ventila: Ročica
- Oblikovanje: Elastični shranjevanje
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,98 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,87 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 220 mm
- Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
- Neto teža: 0,87 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Elastično nameščeno vreteno zagotavlja delo z nizkimi vibracijami.
- Posebej primeren za uporaba s karbidnimi rezkalnimi sorniki.
- Varno delo prek povezave mrtveca.