Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Priročen pogon za stisnjen zrak mora biti upravljan s sistemom olje. 2,5 m cev za dovod zraka z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 240 vatov
- Število vrtljajev: 30000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 10
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 30 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,6 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,5 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 160 mm
- Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
- Neto teža: 0384 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 30 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.