Toga podaljšek STV20 dolžina 200 mm vklj HA 4 G16/G22 STV MAX. VRT/MIN 25 000

Št. art.: 4007220429778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4007220429778
    EAN/GTIN 4007220429778
    Številka proizvajalca 80900351

    Opis

    Opis:

    Togi podaljški so primerni za težko dostopna opravila strojne obdelave. Izvedba s premerom 20 mm in dolžino 200 mm. vpenjalna stročnica 3 mm, 1 ključ EM SW 11 mm, 1 ključ EM SW 12 mm

    Lastnosti:

    • Polmer upogibanja, največ: 0 mm
    • Razpon hitrosti, do: 25000 vrt./min
    • spojka na pogonski strani, DIN: 10
    • Drsna povezava G: 16/22
    • Metrična dolžina: 200 mm
    • Neto teža: 0,4 kg
    • Ø Zunanja metrika: 20 mm

    Prednosti:

    • Še posebej primeren za uporaba v ozkih in težko dostopnih mestih.

    Obseg dobave:

    • Ukrivljena zasnova, posebne dolžine in možnosti prilagoditve obdelovanca so na voljo na zahtevo. Najmanjša dolžina za ukrivljene različice je možna od 500 mm.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico