PFERD Cev SCH 12 DIN10/G28

Št. art.: 4007220429358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220429358
EAN/GTIN 4007220429358
Številka proizvajalca 86200633

Opis

Izvedba:

  • Sistem upogibne gredi 12

Opis:

Upogibne gredi so sestavljene iz treh komponent, ki jih je mogoče kombinirati na različne načine: Fleksibilno jedro (SE), zaščitna cev (SCH) in ročni (HA). Fleksibilno jedro je sestavljeno iz štirih do desetih plasti žice po DIN 2076, še posebej za hitro vrtenje v smeri urinega kazalca. Spoj duše je trdno pritisnjen. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati. Zaščitna cev je izdelana iz oljno odporne gume, ravne jeklene spirale znotraj in trdne gume zunaj. Spojke so trdno pritisnjene in prekrite z gumijastimi rokavi za ojačitev. Slušalke so lahke in priročne ter pokrivajo širok razpon hitrosti.;pri neprekinjenem delovanju je mogoče delati z nizko utrujenostjo z nizkimi zvoki. Zamenljive vpenjalne klešče omogočajo vpenjala širokega nabora orodij. Drsna povezava omogoča hitro menjavo ročaja. Nadomestna zaščitna cev za BW 12 DIN 10/G28 in BW 12 DIN 10/G28 OHA.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SCH 12 DIN10/G28
  • Izvedba: Sistem upogibne gredi 12
  • Metrična širina: 25 mm
  • Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
  • spojka na pogonski strani, DIN: 10
  • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
  • Stran slušalke spojka G: 28
  • Metrična dolžina: 2045 mm
  • Neto teža: 2,45 kg
  • Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
  • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Višina: 25 mm

Obseg dobave:

  • Posebne dolžine na zahtevo.
  • Duše in cevi z drsno povezavo na obeh straneh na zahtevo.