Cev PFERD SCH 7 DIN10/G22 2M

Št. art.: 4007220429273
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220429273
EAN/GTIN 4007220429273
Številka proizvajalca 86200629
L-število L51050 1642
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Sistem upogibne gredi 7

Opis:

Upogibne gredi so sestavljene iz treh komponent, ki jih je mogoče kombinirati na različne načine: Fleksibilno jedro (SE), zaščitna cev (SCH) in ročni (HA). Fleksibilno jedro je sestavljeno iz štirih do desetih plasti žice po DIN 2076, še posebej za hitro vrtenje v smeri urinega kazalca. Spoj duše je trdno pritisnjen. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati. Zaščitna cev je izdelana iz oljno odporne gume, ravne jeklene spirale znotraj in trdne gume zunaj. Spojke so trdno pritisnjene in prekrite z gumijastimi rokavi za ojačitev. Slušalke so lahke in priročne ter pokrivajo širok razpon hitrosti.;pri neprekinjenem delovanju je mogoče delati z nizko utrujenostjo z nizkimi zvoki. Zamenljive vpenjalne klešče omogočajo vpenjala širokega nabora orodij. Drsna povezava omogoča hitro menjavo ročaja. Nadomestna zaščitna cev za BW 7 DIN 10/G22 2 m in BW 7 DIN 10/G22 2 m OHA.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SCH 7 DIN10/G22 2 M..
  • Izvedba: Sistem upogibne gredi 7
  • Metrična širina: 18 mm
  • Ø spojka na metriki pogonske strani: 30 mm
  • spojka na pogonski strani, DIN: 10
  • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 22 mm
  • Stran slušalke spojka G: 22
  • Metrična dolžina: 2053 mm
  • Neto teža: 1,1 kg
  • Ø spojka na pogonski strani [mm]: 30
  • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 22
  • Ø Zunanja metrika: 18 mm
  • Višina: 18 mm

Obseg dobave:

  • Posebne dolžine na zahtevo.
  • Duše in cevi z drsno povezavo na obeh straneh na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico