PFERD CHAIN SHARP CS-SL Ostrenje verižne žage Ø 4,8 mm za razmik verige .325″

Št. art.: 4007220425480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220425480
EAN/GTIN 4007220425480
Številka proizvajalca 11099048
L-število L51060 618

Opis

Opis:

Paleta izdelkov PFERD vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike Pferd je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag Pferd so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. Priročen brusilnik CS-SL z VERIGO združuje pila za verižno žago in šablona v enem ergonomskem orodju. Določena višina pila za verižno žago olajša ostrenje žaginega zoba in preprečuje poškodbe veznih členov verige. šablona podpira dosledno ostrino z določitvijo pravilnega kota ostrenja. Merilnik ostrenja vključuje klasično linijo pila za verižno žago z ergonomskim ročajem za datoteke in šablona.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CS-SL
  • Razmik verige: .325
  • Primerno za Ø metriko: 4,8 mm
  • Metrična širina: 30 mm
  • Poševnica: Klasična linija
  • Razdalja omejevalnika globine: 0,65 mm
  • Metrična dolžina: 305 mm
  • Višina: 32 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
  • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
  • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
  • Kompakten merilnik ostrenja.
  • Hitro in enostavno ostrenje žage.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Pferd ponuja ta merilnik ostrenja v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim naklonom verige.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico