Opis:
Turbinski motorji izstopajo zaradi svoje stabilne zmogljivosti v območju visoke hitrosti. Ravni brusilnik na stisnjen zrak s turbinskim motorjem ima vpenjalno držalo za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena spredaj. 1,5 m cev za dovod zraka z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 vpenjalni ključ. Delovni člen z vrtljivim ventilom lahko uporabljate samo brez sistema olje.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Zmogljivost brez olje: 75 vatov
- število vrtljajev brez olje: 110000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 15
- Zasnova ventila: Obrni se
- Metrična širina: 30 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,32 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,15 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
- Metrična dolžina: 140 mm
- Neto teža: 0188 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 30 mm
Prednosti:
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Ni padavin nafte na obdelovanec.
- Zaradi visoke število vrtljajev, pogon ima visoko rezalna hitrost za karbidne rezkalne zatiče in brusne zatiče.
Opomba:
- Delovni člen z vrtljivim ventilom lahko uporabljate samo brez sistema olje.