Opis:
Kotni ročaj v 90° izvedbi z 6 mm vpenjalna stročnica in drsno spojko G28/, Ø 28 mm, primeren za BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 11/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 10 DIN 10/G28 OHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA 2 m in BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA. 1 ključev vsak EM SW 11 mm, EM SW 14 mm in EM SW 14 mm, 1 vpenjalna stročnica.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: WHA 10 90° G28
- VRT/MIN, največ: 17100 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 6
- Prestavno razmerje: 1:1
- Metrična širina: 38 mm
- Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
- Stran slušalke spojka G: 28
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
- Metrična dolžina: 165 mm
- Neto teža: 0,64 kg
- spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
- Ø Zunanja metrika: 67 mm
- Višina: 67 mm