Opis:
Kotni ročaj v 90-stopinjski zasnovi z 6 mm vpenjalna stročnica in drsno spojko G22/ Ø 22 mm, primeren za BW 7 DIN 10/16 2/16, BW 7 DIN 10 m, BW 7 DIN 2 OHA in BW 7 DIN 10/16 OHA 10/16 m. 1 ključev vsak EM SW 11 mm, EM SW 14 mm in EM SW 14 mm, 1 vpenjalna stročnica.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: WHA 7 90° G22
- VRT/MIN, največ: 17100 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 6
- Prestavno razmerje: 1:1
- Metrična širina: 38 mm
- Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 22 mm
- Stran slušalke spojka G: 22
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
- Metrična dolžina: 165 mm
- Neto teža: 0,65 kg
- spojka na strani slušalke Ø [mm]: 22
- Ø Zunanja metrika: 67 mm
- Višina: 67 mm