Kotni ročaj WHA 4 90° G16 z 6 mm vpenjalna stročnica maks. VRT/MIN 20 000

Št. art.: 4007220423127
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220423127
EAN/GTIN 4007220423127
Številka proizvajalca 86300121

Opis

Opis:

Kotni ročaj v 90-stopinjski zasnovi z 6 mm vpenjalna stročnica in drsno spojko G16/, Ø 16 mm, primeren za BW 4 DIN 10/16/16, BW 4 DIN 10 OHA, BW 6 DIN 10/16/16, BW 6 DIN 10 OHA. 1 ključev vsak EM SW 11 mm, EM SW 14 mm in EM SW 14 mm, 1 vpenjalna stročnica.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: WHA 4 90° G16
  • VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 6
  • Prestavno razmerje: 1,8:1
  • Metrična širina: 27 mm
  • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 16 mm
  • Stran slušalke spojka G: 16
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
  • Metrična dolžina: 120 mm
  • Neto teža: 0304 kg
  • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 16
  • Ø Zunanja metrika: 70 mm
  • Višina: 67 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico