Izvedba:
Opis:
Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izpušna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), zaščitni pokrov, 2 vpenjalni ključ. tračni brusilniki, vključno z Roka za brušenje jermena BSVA 9/25 x 520.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Izhodna moč: 370 vatov
- Hitrost jermena od: 19,3 m/s.
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: Vklj.
- Metrična širina: 39 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,6 m³/min
- Metrična dolžina: 460 mm
- Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
- Neto teža: 1286 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 75 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Nastavek za brušenje jermena lahko obračate na pogonskem stroju.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.