Pnevmatski brusilnik PBA 2/200 HV Dolžina jermena: 305 mm x širina: 3-16 mm

Št. art.: 4007220420768
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4007220420768
    EAN/GTIN 4007220420768
    Številka proizvajalca 80705051

    Opis

    Izvedba:

    • vklj

    Opis:

    Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izpušna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skommetom (STGI), 1 vpenjalni ključ, zaščitni pokrov. tračni brusilniki, vključno z Roka za pritrditev za brušenje jermena BSVAK 9/9 x 305.

    Lastnosti:

    • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
    • Izhodna moč: 230 vatov
    • Hitrost jermena od: 22 m/s.
    • Zasnova ventila: Ročica
    • Različica: Vklj.
    • Metrična širina: 30 mm
    • Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
    • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,45 m³/min
    • Metrična dolžina: 290 mm
    • Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
    • Neto teža: 0687 kg
    • Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
    • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
    • Višina: 75 mm

    Prednosti:

    • Na strani obdelovanca ni prahu.
    • Varno delo prek povezave mrtveca.
    • Priročna in kompaktna oblika.

    Opomba:

    • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico