Komplet za poglobitev iz HSSE UGT 5 kosov. DIN 335 C 90° izvedba Co5 z neenakomernim naklonom

Št. art.: 4007220420706
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220420706
EAN/GTIN 4007220420706
Številka proizvajalca 25202194
L-število L51140 957

Opis

Izvedba:

  • HSSE UGT

Opis:

Kompleti vsebujejo visokozmogljiva orodja s kotom 90° za 90° vijake za izravnavo za posebej trde in trde materiale, kot so zlitina, visokoodporno jeklo in nerjavno jeklo (INOX). Za stožčasta grezila z neenakim naklonom (UGT) je značilna posebej razvita geometrija s širokimi vpenjalnimi utori in tako omogoča optimalno odvajanje odrezkov in toplote, visoko gladkost in optimalne delovne rezultate. Visoka življenjska doba in temperaturno odporna zasnova zaradi sovsebnosti. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.

Lastnosti:

  • Številka, vsebina: 5 kosov
  • Vrsta Pferd: garnitura UGT HSSE DIN 335 C90° 5
  • Izvedba: HSSE UGT
  • Vsebina orodja ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Prednosti:

  • Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
  • Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost površine obdelovanca.
  • Lahko se uporablja na skoraj vseh materialih.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico