Garnitura karbidnih visokozmogljivih rezkarjev ALLROUND 3 kosi za rezkanje Ø 6 mm Ø 3 mm univerzalna groba

Št. art.: 4007220420423
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220420423
EAN/GTIN 4007220420423
Številka proizvajalca 21901403
L-število L51060 506

Opis

Opis:

garnitura 1403 ALLROUND vsebuje tri karbidne majhne rezkalne zatiče za vsestranski uporaba na najpomembnejših materialih, kot so jeklo in jeklena litina, nerjavno jeklo (INOX), barvne kovine in lito železo v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1403 VSESTRANSKO
  • Zob: VSESTRANSKO
  • Ø Metrična gred: 3 mm

Prednosti:

  • Bistveno večja zmogljivost rezanja kot običajna križna zobata roto rezkarji.
  • Prihranek stroškov in časa zaradi zelo visoke stopnje odstranitve najpomembnejših materialov.
  • Udobno delo zaradi zmanjšanih vibracij in manj hrupa.
  • Zaradi natančne koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja in pogon se manj obrabi.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • Cink

Opomba:

  • Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico