Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. TRPEŽNA plošča POLIFAN navdušuje s svojo agresivno rezalno zmogljivostjo in vrhunsko visoko življenjska doba, zaradi česar je izjemno ekonomična. Visoko zmogljiva plošča POLIFAN z SG je še posebej primerna za aplikacije z večjo mehansko obremenitvijo na lamelah in za bolj grobe aplikacije, npr. Posnemanje ali obdelava robov.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: PFC / B / T29
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Ø Dodajanje lukenj: Brez
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Hiter napredek pri delu in največja stroškovna učinkovitost zaradi agresivne zmogljivosti strojne obdelave.
- Maksimalna agresivnost skozi celotno življenjsko dobo.
- Zmanjšana menjava orodja zaradi vrhunskega visokega življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: