Opis:
Kotni pogon se lahko priključi na vse upogibne gredi s povezavo G28 (namesto ročaja). Priključek gredi se lahko zavrti za 360°. Omogoča uporaba pogonov upogibnih gredi kot kotni brusilnik. 1 vpenjalna matica, 2 prirobnični vijaki, 2 distančni rokavi, 2 ključa, protivibracijski ročaj, Zaščitni pokrov ø 125 mm.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: WT 10 G28
- Hitrost vožnje n maks.: 18000 vrt./min
- Izhodna hitrost pri n max: 12000 vrt./min
- Prestavno razmerje: 1,53:1
- Metrična širina: 40 mm
- Stran slušalke spojka G: 28
- Metrična dolžina: 173 mm
- Neto teža: 1438 kg
- Ø Zunanja metrika: 98 mm
- Ø nit: M14
- Ø vpenjalo orodij: 22,23 mm
- Višina: 98 mm