Opis:
Pogon ima navojno držalo za orodje z notranjim navojem ali nosilcem prirobnice. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Zaradi ravne kotne glave je pogon stisnjenega zraka primeren za delo na težko dostopnih mestih. Ima posebno vreteno za vpenjala vsa orodja COMBIDISC (uporabite oporni brusni krožnik brez vpenjala). Pogon je treba uporabljati z olje. 1 m izpušna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/4″ in navojnim skommetom (STGI), 1 vpenjalni ključ. Sprožilnik ima obliko vrtljivega ventila.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 230 vatov
- Število vrtljajev: 12000 vrt./min
- Zasnova ventila: Obrni se
- Metrična širina: 30 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,45 m³/min
- Metrična dolžina: 175 mm
- Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
- Neto teža: 0476 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
- Ø nit: 1/4-20 UNC
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 36 mm
Prednosti:
- Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za daljši uporaba.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.