Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Priročen pogon za stisnjen zrak z zagonom tlaka in nadzorom hitrosti je primeren za uporaba s pomivalnimi koriti. Uporabljati ga je treba z zdravilom olje. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojem priključek 1/4″ zunaj in navojni skoznjik (STGI), 1 viseči nosilec, vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 160 vatov
- Število vrtljajev: 500 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 20
- Zasnova ventila: Začnite tiskati
- Metrična širina: 30 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,4 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,3 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 235 mm
- Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
- Neto teža: 0564 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 30 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Začetek tiskanja omogoča hitro in varno delo.
- Regulacija hitrosti za optimalne delovne rezultate.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.