Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Za grobo obdelavo uporaba v livarnah in čistilnih napravah Pferd ponuja posebej robustne grobe plošče, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in dosegajo največjo zmogljivost tudi v teh pogojih. Optimizirani so za uporaba na turbinah s stisnjenim zrakom in visokofrekvenčnih kotnih brusilnikih. plošča za grobo brušenje za lito železo, optimizirano za uporaba v livarnah in čistilnih napravah (tudi: Lita koža) in trde aluminijeve zlitine z visokimi lastnostmi brušenja in zelo dobro življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
- Oblika: E / 27 / T27
- Metrična širina: 7,2 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
Prednosti:
- Zelo hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi visoke učinkovitosti brušenja.
- Zelo dober življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; površinsko brušenje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Lita koža
- Aluminijeve zlitine trde
- Titan
- Beton