POLIFAN POWER disk z loputo PFC 125x22,23 mm stožčasti Z60 SG STEELOX jeklo/nerezovo jeklo (2)

Št. art.: 4007220417942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220417942
EAN/GTIN 4007220417942
Številka proizvajalca 69398199
L-število L51120 227

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN Power disk navdušuje s svojo agresivno rezalno zmogljivostjo in izjemnim življenjska doba, zaradi česar je izjemno ekonomičen. To je najboljši konvencionalni disk za jeklo. Za zahtevne uporabnike je visokozmogljiva plošča POLIFAN Power prva izbira za strojno obdelavo jekla na svetu. Vsestranski POLIFAN disk odlikuje optimalno razmerje izjemne življenjska doba in največja zmogljivost rezanja.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: PFC / B / T29
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Hiter napredek pri delu in največja stroškovna učinkovitost zaradi agresivne zmogljivosti strojne obdelave.
  • Maksimalna agresivnost skozi celotno življenjsko dobo.
  • Zmanjšana menjava orodja zaradi izjemne življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Primeren tudi za površinsko brušenje jekla.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico