Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Uporabniki, ki se zanašajo na najboljšo zmogljivost, izberejo inovativni POLIFAN FORCE disk. Zahvaljujoč svoji edinstveni zasnovi s plastičnimi podpornimi ploščami in srpasto oblikovanimi KOMPAKT rezili, dosega neprekosljivo visoko zmogljivost rezanja. SILA POLIFAN je v obliki TPF in se med brušenjem pretvori v obliko PFC. Opazno presega običajne ventilatorske diske in z neverjetno daljšim življenjska doba-jem na novo definira maksimalno ekonomičnost. Inovativni POLIFAN FORCE disk je edinstveno orodje s posebno visoko stopnjo zmogljivosti. Zasnova s plastično podporno ploščo in lovilkami KOMPAKT v obliki srpa je bistveno bolj ekonomična od običajnih ventilatorskih diskov.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
- Oblika: TPF / A / T27
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrnja: 60
Prednosti:
- Hitro brušenje zahvaljujoč stalni agresivnosti brušenja do zadnjega brusnega zrnja.
- Vrhunska varčnost zahvaljujoč največji odstranitvi na enoto časa in manjši porabi diska.
- Vrhunski visoki življenjska doba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Velikosti zrn 40 in 60 so idealne za obdelavo robov.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekleno ohišje
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo