Pnevmatski kotni brusilnik PWAS 4/160 HV 16.000 vrt/min/370 W

Št. art.: 4007220417096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220417096
    EAN/GTIN 4007220417096
    Številka proizvajalca 80209016

    Opis

    Opis:

    Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Zaradi nizke višine kotne glave je pogon na stisnjen zrak idealen za delo na težko dostopnih območjih. Vgrajen centrifugalni regulator zagotavlja konstantno vlečno moč. Pogon je treba uporabljati z olje. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.

    Lastnosti:

    • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
    • Moč: 370 vatov
    • Število vrtljajev: 16000 vrt./min
    • Skupina vpenjala stročnic: 6
    • Zasnova ventila: Ročica
    • Metrična širina: 39 mm
    • Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
    • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,6 m³/min
    • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
    • Metrična dolžina: 228 mm
    • Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
    • Neto teža: 1004 kg
    • Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
    • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
    • Višina: 67 mm

    Prednosti:

    • Varno delo prek povezave mrtveca.
    • Na strani obdelovanca ni prahu.
    • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.

    Opomba:

    • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico