Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Zaradi nizke višine kotne glave je pogon na stisnjen zrak idealen za delo na težko dostopnih območjih. Uporabljati ga je treba z zdravilom olje. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 370 vatov
- Število vrtljajev: 20000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 6
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 39 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,7 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,6 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 205 mm
- Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
- Neto teža: 0,92 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 67 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.