Opis:
Pferd ponuja široko paleto orodij brusno sredstvo na podporo za obdelavo različnih geometrij in materialov obdelovancev. Sestavljeni so iz nosilnega materiala, osnovne vezi in prekrivne vezi za pritrditev abrazivnih zrn. Glede na velikost zrn je mogoče z orodjem iz brusno sredstvo na substratu doseči visoko odstranjevanje materiala ali zelo fino površinsko obdelavo. Nosilni materiali, ki so na voljo, se razlikujejo po svojih lastnostih, kot so odpornost proti trganju, fleksibilnost in obraba. Izbira ustrezne podpore bo brusilno orodje prilagodila zahtevam predvidene uporabe: Papir je mogoče najti v lesnopredelovalni industriji in v obrtništvo, na primer v mizarjih, slikarjih in lakih, tkanine se uporabljajo predvsem pri obdelavi kovin, vulkanizirana vlakna pa so zelo odporna proti obrabi in v različnih debelinah se uporabljajo predvsem za izdelavo brusilnikov vlaken. garnitura vsebuje tri korunde A pahljačasti brus s premerom gredi 3 mm v velikosti zrn 80, 120 in 180. Pri žepnih brusilnikih so letve brusno sredstvo radialno razporejene okoli osi orodja na nosilcu. Zaradi svoje fleksibilnosti se idealno prilagajajo konturam obdelovanca. Abrazivno zrnje je vgrajeno v sintetično smolo vez na natezno odpornem, gibkem nosilcu tkanine.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: garnitura F 2010/3 A.
Prednosti:
- Spoznajte in preizkusite obsežen program.
- Usklajen predizbor najpogostejših velikosti peska.
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Dosledno visoko odstranjevanje materiala po celotnem življenjska doba, saj se nenehno sprošča nov, agresiven brusno sredstvo.
- uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov je mogoče zaradi ravne konstrukcije jedra litja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Zmanjšanje kontaktnega tlaka in periferne hitrosti ter dodajanje brusna olja zmanjšajo obrabo orodja in temperaturno obremenitev obdelovanca. Povečanje hitrosti odstranjevanja je treba doseči z grobim granulatom in ne s povečanjem kontaktnega tlaka, da se prepreči nepotrebna obraba orodja in temperaturna obremenitev obdelovanca. Povečanje rezalna hitrost povzroči nekoliko bolj fino površino. Povečanje kontaktnega tlaka naredi površino nekoliko bolj grobo. Mehkejši kot je material, ki ga je treba obdelati, bolj groba je površina (če se uporabljajo enake velikosti zrn). Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Če je presežen predpisani optimalni število vrtljajev, je treba kontaktni tlak znatno zmanjšati.
- Varnost je zagotovljena samo, če je dolžina vpenjanja najmanj 15 mm in pri dolžini odprte gredi navedena največja vrednost število vrtljajev ni presežena.