COMBICLICK disk iz keramičnih vlaken Ø 125 mm CO-COOL120 za nerjaveče jeklo (5)

Št. art.: 4007220416587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220416587
EAN/GTIN 4007220416587
Številka proizvajalca 44498023

Opis

Opis:

Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Z orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na tržišču. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za agresivno brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
  • Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
  • Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
  • S COMBICK se izognemo praskam, ki jih povzročajo štrleči vpenjalni deli, in dosežemo zelo visoko izkoriščenost razpoložljivega abrazivnega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnik za vlakna COMBICLICK z nosilno ploščo COMBICK na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Še posebej mehko in prilagodljivo brušenje pri brušenju obraza.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan

Obseg dobave:

  • Prosimo, da podporno ploščo COMBICLICK naročite ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico