Opis:
Uporaba netkanih brusnih sredstev se začne tam, kjer druga orodja za brušenje dosežejo svoje meje ali ne dosežejo več želenega rezultata. Elastične lastnosti poliamidnih vlaken in pozitiven učinek brusnega netkanega brušenja ustvarjajo odlična, nežno delujoča orodja za končno obdelavo. Lastnosti brušenja netkanih orodij so prilagojene različnim aplikacijam in odlično prispevajo k reševanju številnih obdelovalnih nalog pri obdelavi kovin in obdelavi. Primeren je tudi za obdelavo drugih težko brušenih materialov, kot so keramika, steklo in plastika. Netkani abrazivi so sestavljeni iz poliamidnih vlaken, sintetičnih smol in abrazivnih zrn. Zelo ohlapna povezava posameznih vlaken med seboj ima za posledico visoko fleksibilnost in močan prožen učinek netkanega materiala. Je prožen in prožen ter pušča zelo posebno površinsko strukturo. Rezultat polmatiranega brušenja je edinstven in ga ni mogoče izdelati z drugimi brusnimi sredstvi. garnitura vsebuje aplikacijsko usmerjeno izbiro POLIVLIES ventilatorskih diskov za agresivne brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: garnitura PVZ 115 CO-COOL
- Metrična širina: 18 mm
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
Prednosti:
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Ustvarja dosledno visoko kakovost površine v celotnem življenjska doba kot nov, Sharp brusno sredstvo je nenehno sprosti.
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Spoznajte in preizkusite obsežen program.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 30–35 m/s.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, linijsko podlogo in satenasto dodelavo); površinska obdelava; obdelava zvarov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.