Opis:
Ravna ročica z 6 mm vpenjalna stročnica in drsno spojko G28/Ø 28 mm, primerna za BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 OHA in BW 12 DIN 15/G28 OHA. 2 ključ DM SW 20/22 mm, 1 vpenjalna stročnica.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: HA 12 G28
- VRT/MIN, največ: 18000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 12
- Metrična širina: 35 mm
- Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
- Stran slušalke spojka G: 28
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
- Metrična dolžina: 170 mm
- Neto teža: 0545 kg
- spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
- Ø Zunanja metrika: 35 mm
- Višina: 35 mm
Prednosti:
- Slušalka z vpenjalna matica za maksimalni vpenjalna sila.
- Na voljo so zagozde do 12 mm.