Opis:
Ravna ročica z 6 mm vpenjalna stročnica in drsno spojko G28/ Ø 28 mm, primerna za BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA 2 m in BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA. 1 ključev vsak EM SW 11 mm in EM SW 15 mm, 1 vpenjalna stročnica.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: HA 10 G28
- VRT/MIN, največ: 18000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 6
- Metrična širina: 35 mm
- Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
- Stran slušalke spojka G: 28
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
- Metrična dolžina: 160 mm
- Neto teža: 0431 kg
- spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
- Ø Zunanja metrika: 35 mm
- Višina: 35 mm