Opis:
File enota za obdelavo procesov filiranja, brušenja in poliranja z gladkim tekom in visoko natančnostjo. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Enota za stisnjen zrak je primerna za orodja z ø od 3 do 4 mm. Pogon je treba uporabljati z olje. 1,5 m cev za dovod zraka z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), 1 ključa. Drsni ventil omogoča, da je pogon primeren za udobno neprekinjeno uporabo.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Zasnova ventila: Potisni
- Metrična širina: 30 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,03 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,03 m³/min
- Metrična dolžina: 200 mm
- Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
- Neto teža: 0,3 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 3 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Frekvenca, od: 8400 hod/min
- Višina: 30 mm
- Dolžina hoda: 4 mm
Prednosti:
- Sprožilnik je primeren kot različica drsnega ventila za neprekinjeno uporabo.
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Pogon je primeren za datoteke z okroglo gredjo.
- Gladko delovanje in visoka natančnost.
- Zelo nizke vrednosti vibracij.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.