Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 4/250 V-HV 25.000 vrt/min/440 Watt

Št. art.: 4007220388051
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220388051
EAN/GTIN 4007220388051
Številka proizvajalca 80106006
L-število L51050 1489
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • s podaljškom

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Zaradi svoje razširjene zasnove je pogon idealen za delo na težko dostopnih mestih.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 440 vatov
  • Število vrtljajev: 25000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 6
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Različica: podaljšek
  • Metrična širina: 39 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,98 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,87 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 445 mm
  • Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
  • Neto teža: 1421 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 39 mm

Prednosti:

  • Idealno za uporaba na težko dostopnih mestih.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico