Cev za dovod zraka PLS 14 RS

Št. art.: 4007220382356
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4007220382356
EAN/GTIN 4007220382356
Številka proizvajalca 98980383

Opis

Opis:

Priključna oprema za robotska vretena. Cev za dovod zraka za sistem montaža na robotskih vretenih v stacionarnem sistemu uporaba. Notranji premer dovodnega zraka 11 mm. Zunanji premer dovodnega zraka 14 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PLS 14 RS
  • Neto teža: 0098 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico