Cev za dovod zraka PLS 10 RS

Št. art.: 4007220382318
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 4007220382318
    EAN/GTIN 4007220382318
    Številka proizvajalca 98980381

    Opis

    Opis:

    Priključna oprema za robotska vretena. Cev za dovod zraka za sistem montaža na robotskih vretenih v stacionarnem sistemu uporaba. Notranji premer dovodnega zraka 8 mm. Zunanji premer dovodnega zraka 10 mm.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: PLS 10 RS
    • Neto teža: 0098 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico