Opis:
garnitura je izdelan iz različnih POLICAP brusnih pokrovčkov z ustreznim nosilcem. Orodja POLICAP so neopazno oblikovana in se lahko uporabljajo na celotni površini orodja. Barvna identifikacija velikosti zrn: 60 in 80 = rjava, 150 = črna, 280 = rdeče-rjava stožčasta oblika WKG (prej oblika G).
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: OSEBNI RAČUNALNIKI WKG 110
- Oblika: WKG
- Metrična širina: 145 mm
- Metrična dolžina: 180 mm
- Višina: 40 mm
Prednosti:
- Robustna plastična embalaža za večkratno uporabo.
- Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
- Visoka dimenzijska zvestoba in odlično fino brušenje zahvaljujoč posebnemu proizvodnem procesu.
- Enostavna menjava orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če želite enostavno zamenjati pokrovčke in tulce za mletje, jih rahlo obrnite v smeri urinega kazalca in jih potegnite naprej in dol. Pustite orodni nosilec vpet v pogon orodja in ga pritrdite na svoje mesto. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s.
- Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 20 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.