Opis:
Galvansko vezane diamantne rezalne plošče se uporabljajo tako pri mokrem kot suhem brušenju. Galvansko prevlečene diamantne rezalne plošče se uporabljajo za rezanje trdih materialov, kot sta karbid ali keramika in z vlakni ojačana plastika (GRP/CFRP). Še posebej so nagnjeni k rezanju zaradi velikih čipov.
Lastnosti:
- Zaščitni segment na stran: Brez
- Oblika: D
- Metrična širina: 1 mm
- Debelina rezila stebla: 0,6 mm
- Ø Luknja: 10 mm
- Ø Zunanja metrika: 40 mm
- Velikost zrnja: D 151
Prednosti:
- Neprekinjen premaz je še posebej primeren za zelo fine reze.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Fino zrnje D 151 je primerno za rezanje stekla, keramike ali karbida. Za majhne geometrije je je primeren tudi za obrezovanje in rezanje plastike, ojačane z vlakni (GRP/CFRP).
- Opravila obdelave: Ločeno; ustvarjanje odprtin; trim
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Steklo
- Tehnična keramika
- Volframov karbid
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.