Diamantni rezalni kolut D1A1R 22x0,5x1,7 mm D64 (fino) za steklo/keramiko/trde kovine

Št. art.: 4007220355190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220355190
EAN/GTIN 4007220355190
Številka proizvajalca 68402206
L-število L51220 4

Opis

Opis:

Galvansko vezane diamantne rezalne plošče se uporabljajo tako pri mokrem kot suhem brušenju. Galvansko prevlečene diamantne rezalne plošče se uporabljajo za rezanje trdih materialov, kot sta karbid ali keramika in z vlakni ojačana plastika (GRP/CFRP). Še posebej so nagnjeni k rezanju zaradi velikih čipov.

Lastnosti:

  • Zaščitni segment na stran: Brez
  • Oblika: D
  • Metrična širina: 0,5 mm
  • Debelina rezila stebla: 0,3 mm
  • Ø Luknja: 1,7 mm
  • Ø Zunanja metrika: 22 mm
  • Velikost zrnja: D 64

Prednosti:

  • Neprekinjen premaz je še posebej primeren za zelo fine reze.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Fino zrnje D 64 je primerno za rezanje stekla, keramike ali karbida. Za majhne geometrije je je primeren tudi za obrezovanje in rezanje plastike, ojačane z vlakni (GRP/CFRP).
  • Opravila obdelave: Ločeno; ustvarjanje odprtin; trim
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Steklo
    • Tehnična keramika
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico