Opis:
Galvansko vezane diamantne in CBN brusilne plošče se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. Diamantna brusna kolesa se uporabljajo stacionarno. Z izbiro stabilnega trna je možna optimalna obdelava globoko ležečih lukenj ali velikih dolžin izvrtin. Imajo testni ovratnik, ki omogoča natančno montaža in poravnavo na vreteno stroja.
Lastnosti:
- Širina, preskusna ovratnica: 2 mm
- Metrična širina: 10 mm
- Ø Luknja: 8 mm
- Ø Zunanja metrika: 20 mm
- Velikost zrnja: D 151
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Suho brušenje: 8–18 m/s mokro mletje: 15–25 m/s..
- Opravila obdelave: Dodelava; notranje cilindrično brušenje; izravnavanje
- Vrste pogona: Strojno orodje; robot
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Ferit (magnetni material)
- Steklo
- Grafit in elektroogljik
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Tehnična keramika
- Volframov karbid
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.