Opis:
Galvansko vezane diamantne in CBN brusilne zatiče se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. Posebna oblika KU se pogosto uporablja za posnemanje plastičnih profilov v ročni uporaba. Oblika je dodatno prekrita z brusnim granulatom pod sferičnim območjem, na stopničasti gredi. Zaradi posebne oblike orodja se profili lahko optimalno obdelajo.
Lastnosti:
- Metrična širina: 10 mm
- Ø Zunanja metrika: 4 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Velikost zrnja: D 181
- Dolžina, gred: 40 mm
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: uporaba je možen tako pri suhem kot mokrem mletju. Če je mogoče, je priporočljivo mokro brušenje, da se zmanjša obraba orodja in nevarnost toplotnih poškodb. Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Zaradi enoslojne dodelitve morata imeti delovno vreteno in vpenjalo orodij visoko natančnost koncentričnosti. Bolj ko je uporabljena velikost zrn, bolj natančna mora biti koncentričnost. Pogon orodja mora imeti zadostno pogonsko moč iz brusilnega vretena, da se zagotovi zahtevana število vrtljajev tudi pri obremenitvi. Suho brušenje: 8–18 m/s mokro mletje: 15–25 m/s..
- Opravila obdelave: Brušenje; graviranje; notranje cilindrično brušenje; obdelava robov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Duroplasti
- Ferit (magnetni material)
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Steklo
- Grafit in elektroogljik
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Tehnična keramika
- Volframov karbid
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.