Opis:
Univerzalno uporabno za čiščenje, odstranjevanje rje, glajenje, čiščenje varjenih šivov, enostavno posnemanje in odstranjevanje korozije in lakov. Posebej zasnovan za nizkohitrostni uporaba na akumulatorskih izvijačih in vrtalnikih. Krtače s plastično oblogo so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastično obrezovanje vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- Embalaža: POS-embalaža
- VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
- Metrična širina: 10 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Plastična obloga, fina (MODRA)
- Velikost zrnja: 180
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Optimalna predstavitev v CENTRU PFERDTOOL zahvaljujoč viseči luknji in nagradi s številko EAN, oznako in materialom za skladiščenje.
- Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; odstranjevanje; hrapavost; teksturiranje (podloga, podloga in nasičenost)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Baker
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.